- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- マイクロピペット 10mlのおすすめ人気ランキング
マイクロピペット 10mlのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新197件の「マイクロピペット 10ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピペット 10ml」、「マイクロピペット 5ml」、「マイクロピペット チップ」などの商品も取り扱っております。
Socorex(ソコレックス)マクロピペット
ピペットの種類マクロピペット
ナリカマクロピペット 10mL
アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。
容量(μL)10000最小目盛(μL)500
1個
¥42,980税込¥47,278
当日出荷
デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。
仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ピペットの種類マイクロピペット
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)ピペットの種類マイクロピペット
GILSON(ギルソン)ピペットマン
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。
品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
NICHIRYO(ニチリョー)エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。
手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。
大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。
プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。
エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
設定方式(容量)デジタル可変式ピペットの種類マイクロピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。
フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。
微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ
シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。
チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。
16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。
チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。
放射線滅菌済のタイプもあります。
通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。
リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
NICHIRYO(ニチリョー)ニチペットEX PlusⅡ
酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。
オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。
タイプデジタル可変式
有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる薬品に使用可能です。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装填しています。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。製品毎に検定成績書付。
容量(μL)2000~10000最小目盛(μL)20
1個
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否可
SSIピペットチップ
材質PP(ポリプロピレン)色ナチュラル容量(mL)1~10
DLABマイクロペット
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可付属品チップ1箱オートクレーブの可否可